Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 1. TF

  • ERIKS:23765073
  • Hersteller:FYTB 1. TF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

38,86 €/ Stückexkl. MwSt

46,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
70 mm
Höhe
124 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
YAR 205-100-2F
Gehäuse
FYTB 505 M
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N