Eriks
SKF

SKF Filzstreifen FS 510

  • ERIKS:23764793
  • Hersteller:FS 510
Image 1
Überblick

Diese Filzstreifen-Gehäusedichtung ist für den Einsatz in Lagergehäusen konzipiert und bietet eine berührungslose Spaltabdichtung. Sie ermöglicht relativ hohe Wellendrehzahlen, indem ein kleiner Spalt zwischen Streifen und Welle gelassen wird. Die Materialzusammensetzung unterstützt eine effektive Abdichtungsleistung in anspruchsvollen Betriebsumgebungen. Für die Montage sind Zuschneiden und Ölimprägnierung erforderlich, um Passgenauigkeit und Funktion zu optimieren.

Funktionen
  • Filzmaterial bietet eine zuverlässige Dichtungsleistung, indem es das Austreten von Schmierstoff in Gehäusen verhindert
  • Berührungsloses Spaltdichtsystem reduziert die Reibung und minimiert den Wellenschliff während des Betriebs
  • Ermöglicht hohe Wellendrehzahlen zur Unterstützung anspruchsvoller Anforderungen an rotierende Anlagen
  • Der Installationsprozess ermöglicht eine individuelle Anpassung
  • Aufrechterhaltung einer effektiven Abdichtung für verschiedene Anwendungen
  • Kosteneffiziente Lösung verringert Wartungsintervalle und die gesamte Betriebsstillstandszeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen, die berührungslose Dichtungslösungen benötigen
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitswellenmontagen in industriellen Umgebungen
  • Kompatibel mit Geräten, die maßgefertigte Wellendichtungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

13,01 €/ Stückexkl. MwSt

15,48 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
510 mm
Breite
11 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C