509,28 €/ Stückexkl. MwSt
606,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 5 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
Gewicht | 4.032 kg |
Mit Dichtung | Nein |