18,24 €/ Stückexkl. MwSt
21,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6209 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.413 kg |
Gewicht | 0.91 lb |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
13,29 €/ Stückexkl. MwSt
15,82 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026