Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6204-2Z/C3

  • ERIKS:23764569
  • Hersteller:E2.6204-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für geringe Reibung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt. Es verfügt über integrierte, berührungslose Dichtscheiben auf beiden Seiten, die das Schmiermittel zurückhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Die robuste einreihige Ausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lagerstahlmaterial erhöht die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz. Das optimierte Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer.
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert die Reibung und ermöglicht zuverlässig hohe Drehzahlen
  • C3-Innenspiel kompensiert thermische Ausdehnung
  • Leistungsverbesserung unter variablen Lasten
  • Lagerstahlkonstruktion widersteht Verschleiß und Verformung
  • Unterstützung hoher betrieblicher Anforderungen
  • Einreihige Ausführung unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen
  • steigende Anwendungsvielfalt
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen, geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, bei denen Hochgeschwindigkeitsleistung entscheidend ist
  • Kompatibel mit Getrieben, die kompakte Lager für beengte Einbauverhältnisse benötigen
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,65 €inkl. MwSt

356 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.104 kg
Gewicht
0.23 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
Alternativen

3,98 €/ Stückexkl. MwSt

4,74 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026