Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6317-2Z

  • ERIKS:23759120
  • Hersteller:6317-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion und integrierte Schutzscheiben. Es ist für hohe Drehzahlen mit optimiertem Laufgeräusch und geringer Vibration ausgelegt. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierten Schutzscheiben halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und erhöhen so die Lebensdauer der Lager
  • Optimiert für geringe Reibung zur Unterstützung höherer Drehzahlen bei minimalem Energieverlust
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und verbessert die Betriebseffizienz
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei dynamischen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit häufigen Richtungswechseln und mittleren Lasten
  • Kompatibel mit Pumpen in Umgebungen, die verlängerte Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

177,52 €/ Stückexkl. MwSt

211,25 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
4.3 kg
Gewicht
9.47 lb
da_min
99 mm
da_max
114.9 mm
B
41 mm
D
180 mm
d
85 mm
d1
114.55 mm
D2
155.4 mm
Da_max
166 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternativen

149,83 €/ Stückexkl. MwSt

178,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026