33,13 €/ Stückexkl. MwSt
39,42 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 630 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.85 kg |
Gewicht | 1.87 lb |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |