14,36 €/ Stückexkl. MwSt
17,09 €inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6307 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.815 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.46 kg |
Gewicht | 1.01 lb |
da_min | 44 mm |
da_max | 49.5 mm |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
d1 | 49.56 mm |
D2 | 69.2 mm |
Da_max | 71 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |