Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2RS1/C3

  • ERIKS:23758869
  • Hersteller:6305-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine beidseitige integrierte Kontaktabdichtung und besteht aus Wälzlagerstahl. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten und unterstützt eine vielseitige Montage sowie flexible Einsatzmöglichkeiten. Geringe Reibung und optimiertes internes Lagerspiel ermöglichen hohe Drehzahlen und reduzieren den Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, um die Lebensdauer der Lager zu verlängern
  • Blechkäfig bietet robuste Stabilität und zuverlässige Kugelführung unter Last
  • C3-Innenspiel ermöglicht den Ausgleich von thermischer Ausdehnung und dynamischer Fehlausrichtung bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Einreihige Bauweise minimiert die Reibung und ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsrotation bei geringerer Geräuschentwicklung
  • Fettschmierung gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb und verringert die Nachschmierhäufigkeit, was Wartungskosten spart
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren und Pumpen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Industriegetriebe mit kompaktem Bedarf
  • dauerhafte Wälzelemente
  • Kompatibel mit Fördersystemen in automatisierten Montageumgebungen
Zur Liste hinzufügen

9,00 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.227 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
Alternativen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026