71,11 €/ Stückexkl. MwSt
84,62 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6216 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 72.8 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 1.49 kg |
Gewicht | 3.29 lb |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |
62,55 €/ Stückexkl. MwSt
74,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026