Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2Z/C4

  • ERIKS:23225255
  • Hersteller:6209-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Abdeckungen, die für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet sind. Es ist für geringe Reibung und niedrige Vibrationen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Integrierte Abdeckungen verlängern die Lebensdauer, indem sie das Schmierfett zurückhalten und Verunreinigungen ausschließen.

Funktionen
  • Einreihige Rillenkugellagerkonstruktion unterstützt radiale und axiale Belastungen für eine flexible Installation
  • Integrierte Abschirmungen halten die Schmierung zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Optimiert für geringe Reibung und Vibration, ermöglicht hohe Betriebsgeschwindigkeiten und einen gleichmäßigen Lauf
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Robustheit bei anspruchsvoller und kontinuierlicher Nutzung
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Betriebsleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Rotationsleistung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in Produktionsanlagen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in rauen Industrieumgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

19,49 €/ Stückexkl. MwSt

23,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.41 kg
Gewicht
0.9 lb