Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2RS1/C4

  • ERIKS:23758447
  • Hersteller:6209-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design und eine beidseitige integrierte Abdichtung. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert, sodass es radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann. Die Konstruktion des Lagers ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand. Die Abdichtung sorgt für den Erhalt des Schmiermittels und das Fernhalten von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen das Lager vor Verunreinigungen und sorgen für eine zuverlässige Leistung
  • C4 radiales internes Spiel unterstützt einen stabilen Betrieb unter wechselnden Temperaturbedingungen
  • Reibungsarme Konstruktion erhöht die Effizienz und senkt den Energieverbrauch in rotierenden Maschinen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht die Installation für Anwender
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen mit langen Wartungsintervallen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die staubigen oder verschmutzten Bedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

21,65 €/ Stückexkl. MwSt

25,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.418 kg
Gewicht
0.92 lb