Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758175
  • Hersteller:6200-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 10 mm und einen Außendurchmesser von 30 mm und bietet eine kompakte Bauform. Es ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckscheiben für zusätzlichen Schutz erhältlich. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 5,4 kN und arbeitet bei hohen Grenz- und Referenzdrehzahlen. Seine Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, die Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abdeckungen bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer von Lagern
  • Hohe Tragfähigkeit von 5,4 kN ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erheblichen Radialkräften
  • Eine Grenzdrehzahl von 28.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Anlagen
  • Kompakte Breite von 9 mm ermöglicht die Installation in platzbeschränkten Baugruppen
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet einen reibungslosen Betrieb unter radialen und axialen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Präzisionsmaschinen, die eine gleichmäßige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die wartungsarme Wälzlager benötigen
Zur Liste hinzufügen

7,71 €/ Stückexkl. MwSt

9,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
36000 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.033 kg
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm