14,72 €/ Stückexkl. MwSt
17,52 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6222 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.65 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.325 kN |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.117 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
da_min | 27.6 mm |
da_max | 32 mm |
B | 14 mm |
D | 50 mm |
d | 22 mm |
d1 | 32.2 mm |
D2 | 44 mm |
Da_max | 44.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |