Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61809-2RZ

  • ERIKS:23757986
  • Hersteller:61809-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit integrierten Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Es arbeitet bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung und ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet. Die Bauweise des Lagers ermöglicht eine effiziente Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten. Die einfache Montage und der geringe Wartungsaufwand machen es für verschiedene Einbausituationen praktisch.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, wodurch die Betriebsdauer verlängert wird
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert den Energieverlust
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und unterstützt vielfältige mechanische Anforderungen
  • Blechkäfig bietet während des Betriebs zuverlässige Führung und Stabilität
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und gewährleistet gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit leichten Maschinen, die geringe Vibrationen und eine verlängerte Lebensdauer erfordern
  • Ideal für Präzisionsgeräte, die einen geräuscharmen Betrieb und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Kompatibel mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

52,07 €/ Stückexkl. MwSt

61,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61809
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
4 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.17 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.036 kg
Gewicht
0.079 lb
da_min
47 mm
da_max
49 mm
B
7 mm
D
58 mm
d
45 mm
d1
48.9 mm
D2
55.6 mm
Da_max
56 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

29,24 €/ Stückexkl. MwSt

34,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026