Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6030-2Z

  • ERIKS:23757869
  • Hersteller:6030-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild für eine zuverlässige Abdichtung ausgestattet. Es ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die robuste Bauweise und die integrierte Abdichtung des Lagers tragen zu einer langen Lebensdauer und einem reduzierten Wartungsaufwand bei.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und hält das Schmiermittel für eine längere Lebensdauer des Lagers zurück.
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Betriebsumgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt dadurch Betriebstemperatur und Energieverbrauch.
  • Verarbeitet sowohl radiale als auch axiale Lasten und erhöht dadurch Vielseitigkeit und Tragfähigkeit
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die hohe Drehzahlfähigkeit und Zuverlässigkeit erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen Umgebungen oder mit eingeschränktem Wartungszugang betrieben werden
  • Kompatibel mit HLK-Geräten, die geringe Vibrationen und einen leisen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

426,99 €/ Stückexkl. MwSt

508,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
603
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
125 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.9 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
4.39 kg
Gewicht
9.68 lb
da_min
160 mm
da_max
173.9 mm
B
35 mm
D
225 mm
d
150 mm
d1
174.15 mm
D2
205.3 mm
Da_max
215 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm