Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6024-2RS1/C3

  • ERIKS:13197411
  • Hersteller:6024-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für geringe Reibung, hohe Drehzahlen und minimale Vibrationen optimiert. Das Lager ist so konstruiert, dass es sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen kann, was die Wartungsanforderungen vereinfacht. Die integrierte Abdichtung gewährleistet einen effektiven Schmierstoffrückhalt und das Ausschließen von Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und Schmierstoff im Inneren, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen
  • Optimiert für geringe Reibung, ermöglicht höhere Drehzahlen und geringere Betriebsgeräusche
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und Tragfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • C3-Innenspiel bietet eine bessere Leistung bei thermischer Ausdehnung und Fehlausrichtung
  • Die Ausführung in einer einzelnen Reihe ermöglicht eine einfache Montage und einen geringeren Wartungsaufwand.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehzahligen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrie­pumpen, die staubigen oder feuchten Bedingungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die kombinierte radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

184,90 €/ Stückexkl. MwSt

220,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
80 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
2.11 kg
Gewicht
4.65 lb
B
28 mm
Alternativen

158,33 €/ Stückexkl. MwSt

188,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026