Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2RSL/C3

  • ERIKS:24002283
  • Hersteller:6003-2RSL/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen ausgestattet, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert sind. Es ist so konzipiert, dass es radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann und nur minimalen Wartungsaufwand erfordert. Die integrierte, reibungsarme Dichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Gefertigt aus Wälzlagerstahl mit einem Käfig aus Blech für hohe Haltbarkeit.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer.
  • Reibungsarmes Design ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
  • Verarbeitet sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen für eine breite Anwendungsvielfalt
  • Blechkäfig und Wälzlagerstahl sorgen für eine robuste Konstruktion und Zuverlässigkeit
  • Vorgefüllt mit Schmierfett minimiert den Wartungsaufwand und reduziert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen reibungslosen und leisen Betrieb verwendet
  • Ideal für Fördereinrichtungen, die eine hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und -pumpen für verlängerte Wartungsintervalle
Zur Liste hinzufügen

8,49 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0394 kg
Gewicht
0.087 lb
B
10 mm