Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2ZTN9/C3

  • ERIKS:24002279
  • Hersteller:6002-2ZTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine kompakte Bauweise mit einer Bohrung von 15 mm und einem Außendurchmesser von 32 mm. Es bietet eine Breite von 9 mm und eine grundlegende dynamische Tragzahl von 5,85 kN. Das Lager ist für Grenzdrehzahlen bis zu 32.000 U/min geeignet. Geeignet für Anwendungen, die eine effiziente Rotation und mittlere Tragfähigkeit erfordern.

Funktionen
  • Die schmale Breite von 9 mm ermöglicht die Integration in platzbeschränkte Baugruppen und bietet Flexibilität bei der Geräteauslegung.
  • Hohe Grenzdrehzahl von 32.000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in schnell rotierenden Umgebungen
  • Die dynamische Tragzahl von 5,85 kN ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei mittleren Radiallasten
  • 15 mm Innendurchmesser passt auf Standardschäfte und sorgt für Kompatibilität in verschiedenen mechanischen Systemen
  • Die Tiefnutgeometrie sorgt für eine stabile Rotation und minimiert die Reibung für einen gleichmäßigen Betrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine kompakte und hochdrehende Lagerung benötigen
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Handhabungssystemen, die einen reibungslosen Ablauf erfordern
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die unter mittleren Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

12,10 €/ Stückexkl. MwSt

14,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6002
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm
Alternativen

3,13 €/ Stückexkl. MwSt

3,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026