23,48 €/ Stückexkl. MwSt
27,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6200 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.36 kN |
Statische Belastung | 2.32 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Gewicht | 0.031 kg |
9,45 €/ Stückexkl. MwSt
11,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026