Eriks
SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager L 45449/410/Q

  • ERIKS:23766488
  • Hersteller:L 45449/410/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

14,14 €/ Stückexkl. MwSt

16,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
15.334 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager L45449-9X061

  • ERIKS:14201028
  • Manufacturer:190022927

21,85 €/ Stückexkl. MwSt

26,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026