286,47 €/ Stückexkl. MwSt
340,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 360 kN |
Dynamische Belastung | 357 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 38 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 3.89 kg |
Gewicht | 8.58 lb |