645,85 €/ Stückexkl. MwSt
768,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 156 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 4.6 kg |
Mit Dichtung | Nein |