Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 6204 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.5 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.28 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.106 kg |
B | 14 mm |