Eriks
SKF

SKF 6005-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23772393
  • Hersteller:6005-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.077 kg
Gewicht
0.17 lb
Alternativen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

6,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026