2.185,93 €/ Stückexkl. MwSt
2.601,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1860 kN |
Dynamische Belastung | 1273 kN |
Grenzdrehzahl | 710 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 170 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 24.4 kg |
Gewicht | 53.9 lb |