4.564,16 €/ Stückexkl. MwSt
5.431,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2700 kN |
Dynamische Belastung | 1480 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 40.8 kg |
Gewicht | 89.9 lb |