7.294,43 €/ Stückexkl. MwSt
8.680,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 146 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4250 kN |
Dynamische Belastung | 2784 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 92.3 kg |
Gewicht | 203 lb |