2.251,14 €/ Stückexkl. MwSt
2.678,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 1539 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 146 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 40.9 kg |
Gewicht | 90.1 lb |
1.527,64 €/ Stückexkl. MwSt
1.817,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026