2.621,72 €/ Stückexkl. MwSt
3.119,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2360 kN |
Dynamische Belastung | 1835 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 57.7 kg |
Gewicht | 127 lb |
2.669,28 €/ Stückexkl. MwSt
3.176,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026