134,10 €/ Stückexkl. MwSt
159,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 1303 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C2 |
Laufgenauigkeit | P6 |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 3.4 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |