Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSL 6-KR-FKM

  • ERIKS:14153364
  • Hersteller:620-40526-6
Image 1
Die robusten VSL Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler sind mit bis zu acht Auslässen verfügbar, wobei jedes Auslasspaar mit einem Anzeigestift zur visuellen Überwachung ausgestattet ist.
Zur Liste hinzufügen

377,71 €/ Stückexkl. MwSt

449,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN