Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKH 6-KR-FKM (620-28367-1)

  • ERIKS:14153200
  • Hersteller:620-28367-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

473,85 €/ Stückexkl. MwSt

563,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN