Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKH 5-MDMS-MS-EDD (620-41086-6)

  • ERIKS:14153232
  • Hersteller:620-41086-6
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

575,49 €/ Stückexkl. MwSt

684,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN