Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKH 5-KR (620-27440-1)

  • ERIKS:14153180
  • Hersteller:620-27440-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

341,99 €/ Stückexkl. MwSt

406,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN