Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKH 4-KR-FKM (620-28366-1)

  • ERIKS:14153199
  • Hersteller:620-28366-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

368,09 €/ Stückexkl. MwSt

438,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN