Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges VPK-Dosiergerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:13778856
  • Hersteller:451-004-518-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,73 €/ Stückexkl. MwSt

9,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VPK
Typ
Straight Quick Connector
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Anzahl Anschlüsse
20
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Material Dichtung
NBR
Material
Stahl
Anschluss
M10x1