617,27 €/ Stückexkl. MwSt
734,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VPB |
Typ | Block Feeder |
Anstrieb Mechanismus | Hydraulisch |
Schmierstoff | Fett |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 110 °C |
Betriebstemperatur | von -25 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Anzahl Anschlüsse | 18 |
Fördervolumen | 0.2 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 30 mm |
Länge | 150 mm |
Breite | 60 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | M10x1 |