Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässige MFE-Pumpeneinheit für Schmierleistung

  • ERIKS:13876563
  • Hersteller:MFE5-KW6+29E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.785,74 €/ Stückexkl. MwSt

2.125,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MFE
Typ
Electrically operated gear pump unit
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
28 bar
Typ
Elektrisch betriebenes Zahnradpumpenaggregat