Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässige IG502-2-Steuereinheit für Schmiersteuerung

  • ERIKS:13867151
  • Hersteller:IG502-2-I+924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

470,49 €/ Stückexkl. MwSt

559,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
IG502-2-I
Typ
Electrically Operated Pump Unit
Elektrischer Anschluss
24V DC
Gesamthöhe
227 mm
Breite gesamt
1170 mm
Tiefe gesamt
268 mm
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP56