Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN ZP-Pumpeneinheit für präzise Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13944102
  • Hersteller:ZP12-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

723,03 €/ Stückexkl. MwSt

860,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
ZP
Typ
Gear pump
Temperaturbereich
von 10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Fördervolumen
1.2 l/min
Typ
Zahnradpumpen