Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zahnringpumpenaggregat 143-012-150+140

  • ERIKS:13739805
  • Hersteller:143-012-150+140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.346,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.601,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
143
Typ
Gerotor Pump
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
50 bar
Schutzart (IP)
54
Alarmfunktion
Nein
Höhe
521 mm
Länge
244 mm
Breite
178 mm
Anschluss
G1/4