318,35 €/ Stückexkl. MwSt
378,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | WS35-x |
Typ | Fill Level Switch |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Schwimmer | PP |
Anschluss | Rechtecksteckverbinder mit Kabeldose |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Bemessungsdauerstrom Kontakte | 1 A |
Max. Spannung Kontakte | 230 V |
Schaltform | Reed Kontakt |
Schutzart (IP) | IP 65 |
Durchmesser Schwimmer | 52 mm |