Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSV 8-RV6/GE6-L

  • ERIKS:13622249
  • Hersteller:619-46223-4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

241,29 €/ Stückexkl. MwSt

287,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Typ
Metering Device
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
350 bar
Anzahl Anschlüsse
22
Alarmfunktion
Nein
Höhe
30 mm
Länge
180 mm
Breite
60 mm
Material
Stahl
Anschluss
G 1/8 oder 1/8 NPTF