Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN UFZ.U00-070 Leitungsanbau

  • ERIKS:13931385
  • Hersteller:UFZ.U00-070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,96 €/ Stückexkl. MwSt

318,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
Minimal Quantity Lubrication (MQL)
Typ
Basic Line Installation, Coaxial
Schmierstoff
Öl
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
1-2 Auslassöffnungen
Alarmfunktion
Nein
Ausführung
MMS-Versorgungseinheit
Länge
5000 mm
Material
Polyurethan
Anschluss
Druckluftanschluss: Mehr als 4 bar