Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schmierstoff-Dosiergerät für zuverlässige Fettzufuhr

  • ERIKS:13662152
  • Hersteller:355-0VS-66777-ZZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

148,51 €/ Stückexkl. MwSt

176,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
350
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Öl
DIN-Norm
DIN 3862
Zulassung
DIN 3862
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Anzahl Anschlüsse
5
Fördervolumen
0.6 cm³
Alarmfunktion
Nein
Höhe
86 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Länge
97 mm
Breite
18 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Zinkdruckguss
Anschluss
6 - 10 MMT