Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MKU-Pumpeneinheit für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:14258171
  • Hersteller:MKU1-11AC10000+429
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

891,56 €/ Stückexkl. MwSt

1.060,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MKx
Typ
Electrically operated gear pump unit
Max. Betriebsdruck
30 bar
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Typ
Elektrisch betriebenes Zahnradpumpenaggregat
Fördervolumen
0.1 l/min