3,47 €/ Stückexkl. MwSt
4,13 €inkl. MwSt
197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Ellenbogen |
Material | Zinkdruckguss |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Anschluss 2 | Metrisch |
Gewindenorm | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 18 |
l2 | 18 mm |