Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN IG502-2-Steuereinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13867150
  • Hersteller:IG502-2-E+924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

470,49 €/ Stückexkl. MwSt

559,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
IG502-2-E
Typ
Control And Monitoring Device
Gesamthöhe
40 mm
Breite gesamt
138 mm
Umgebungstemperatur
von -25 bis 75 °C
Schutzart (IP)
IP 20 DIN 40050, Stecker IP 00