4.259,91 €/ Stückexkl. MwSt
5.069,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | FL |
Typ | Flowline Monitor |
Messbereich | von 0.1 bis 15 |
Messeinheit | l/min |
Prozessanschluss | BSPP-Anschlussgewinde (R) |
Stromaufnahme | 5 W |
Schutzart (IP) des Messkopfes | IP65 |
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik | IP65 |
Max. Druck | 16 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 65 °C |